Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7008-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624996
  • Fabricant:4012801625210
Image 1
Ajouter à la liste

240,91 €/ Unitéhors TVA

291,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
20.9 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
34000 rpm
Alternatives

220,67 €/ Unitéhors TVA

267,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026