Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7008-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624991
  • Fabricant:4012801751995
Image 1
Ajouter à la liste

505,73 €/ Unitéhors TVA

611,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
20.9 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
34000 rpm
Alternatives

452,37 €/ Unitéhors TVA

547,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026