490,95 €/ Unitéhors TVA
594,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 30 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 20.9 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 22000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 34000 rpm |
439,19 €/ Unitéhors TVA
531,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026