Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7007-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12624986
  • Fabricant:4026677415066
Image 1
Ajouter à la liste

227,57 €/ Unitéhors TVA

275,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
18.4 kN
Charge statique
9.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
34000 rpm