Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7007-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624982
  • Fabricant:4012801446969
Image 1
Ajouter à la liste

398,93 €/ Unitéhors TVA

482,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
18.4 kN
Charge statique
9.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
34000 rpm
Alternatives

392,14 €/ Unitéhors TVA

474,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026