Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7007-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833324
  • Fabricant:4012801167147
Image 1
Ajouter à la liste

189,65 €/ Unitéhors TVA

229,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
19.3 kN
Charge statique
9.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
38000 rpm
Alternatives

191,29 €/ Unitéhors TVA

231,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026