227,57 €/ Unitéhors TVA
275,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 19.3 kN |
Charge statique | 9.6 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 24000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 38000 rpm |