Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7005-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833320
  • Fabricant:4012801446167
Image 1
Ajouter à la liste

174,19 €/ Unitéhors TVA

210,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
13.1 kN
Charge statique
5.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
30000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
45000 rpm
Alternatives

166,59 €/ Unitéhors TVA

201,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026