365,94 €/ Unitéhors TVA
442,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Charge dynamique | 13.1 kN |
Charge statique | 5.6 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 30000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 45000 rpm |