Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7005-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833318
  • Fabricant:4012801167093
Image 1
Ajouter à la liste

169,28 €/ Unitéhors TVA

204,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

161,73 €/ Unitéhors TVA

195,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026