Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7005-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12624967
  • Fabricant:4026677028129
Image 1
Ajouter à la liste

202,99 €/ Unitéhors TVA

245,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
13.7 kN
Charge statique
5.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
34000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
50000 rpm