Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7005-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624966
  • Fabricant:4012801445931
Image 1
Ajouter à la liste

356,11 €/ Unitéhors TVA

430,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
13.7 kN
Charge statique
5.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
34000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
50000 rpm
Alternatives

331,56 €/ Unitéhors TVA

401,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026