Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7004-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713078
  • Fabricant:4012801262392
Image 1
Ajouter à la liste

166,46 €/ Unitéhors TVA

201,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
9.8 kN
Charge statique
4.05 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
34000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
53000 rpm
Alternatives

160,11 €/ Unitéhors TVA

193,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026