349,79 €/ Unitéhors TVA
423,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 9.8 kN |
Charge statique | 4.05 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 34000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 53000 rpm |
328,23 €/ Unitéhors TVA
397,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026