Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7004-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250847
  • Fabricant:4012801445719
Image 1
Ajouter à la liste

349,79 €/ Unitéhors TVA

423,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O