165,75 €/ Unitéhors TVA
200,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 10 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 8.2 kN |
Charge statique | 3.35 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 43000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 63000 rpm |
163,27 €/ Unitéhors TVA
197,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026