Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7003-E-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13250845
  • Fabricant:4026677483768
Image 1
Ajouter à la liste

348,38 €/ Unitéhors TVA

421,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
8.2 kN
Charge statique
3.35 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
43000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
63000 rpm