Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7002-E-T-P4S-UM-L074

  • ERIKS:14179853
Image 1
Ajouter à la liste

194,56 €/ Unitéhors TVA

235,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
5.9 kN
Charge statique
2.31 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
45000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
70000 rpm