Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7002-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12624954
  • Fabricant:4012801167048
Image 1
Ajouter à la liste

157,33 €/ Unitéhors TVA

190,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

156,93 €/ Unitéhors TVA

189,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026