Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7001-E-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13250842
  • Fabricant:4026677568854
Image 1
Ajouter à la liste

332,23 €/ Unitéhors TVA

402,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O