Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7001-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624945
  • Fabricant:4012801444842
Image 1
Ajouter à la liste

322,39 €/ Unitéhors TVA

390,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
4.65 kN
Charge statique
1.83 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
60000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
90000 rpm
Alternatives

318,49 €/ Unitéhors TVA

385,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026