322,39 €/ Unitéhors TVA
390,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Charge dynamique | 4.65 kN |
Charge statique | 1.83 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 60000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 90000 rpm |