1 408,97 €/ Unitéhors TVA
1 704,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B72..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 60 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de trois, rits universels |
Charge dynamique | 41 kN |
Charge statique | 21.4 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 14000 rpm |