Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7208-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179984
Image 1
Ajouter à la liste

387,71 €/ Unitéhors TVA

469,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E-2RSD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
15.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
17000 rpm