Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7208-C-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14186948
Image 1
Ajouter à la liste

450,92 €/ Unitéhors TVA

545,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C-2RSD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
16.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm