Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7207-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14180458
Image 1
Ajouter à la liste

320,99 €/ Unitéhors TVA

388,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C-2RSD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
12.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm