Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7206-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179940
Image 1
Ajouter à la liste

283,76 €/ Unitéhors TVA

343,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E-2RSD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
22.1 kN
Charge statique
9.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm