Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7204-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178350
Image 1
Ajouter à la liste

242,32 €/ Unitéhors TVA

293,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E-2RSD
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
16.5 kN
Charge statique
7.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
30000 rpm