Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7204-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179815
Image 1
Ajouter à la liste

242,32 €/ Unitéhors TVA

293,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C-2RSD
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
17.2 kN
Charge statique
8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
32000 rpm