Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B7202-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179812
Image 1
Ajouter à la liste

221,26 €/ Unitéhors TVA

267,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E-2RSD
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
11.1 kN
Charge statique
4.85 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
40000 rpm