Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71928-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187064
Image 1
Ajouter à la liste

4 174,96 €/ Unitéhors TVA

5 051,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
73 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6000 rpm