Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71926-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186950
Image 1
Ajouter à la liste

1 761,56 €/ Unitéhors TVA

2 131,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
67 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6700 rpm