1 555,07 €/ Unitéhors TVA
1 881,63 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 72 kN |
Charge statique | 56 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7000 rpm |