Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71924-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186909
Image 1
Ajouter à la liste

3 264,66 €/ Unitéhors TVA

3 950,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
56 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm