3 264,66 €/ Unitéhors TVA
3 950,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 44 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 76 kN |
Charge statique | 59 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8000 rpm |