4 193,22 €/ Unitéhors TVA
5 073,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 60 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de trois, rits universels |
Charge dynamique | 58 kN |
Charge statique | 44.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8000 rpm |