Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71922-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187081
Image 1
Ajouter à la liste

2 795,46 €/ Unitéhors TVA

3 382,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
44.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8000 rpm