1 917,50 €/ Unitéhors TVA
2 320,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 57 kN |
Charge statique | 42.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8500 rpm |