Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71920-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187021
Image 1
Ajouter à la liste

914,51 €/ Unitéhors TVA

1 106,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C-2RSD
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
60 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9500 rpm