Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71918-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187047
Image 1
Ajouter à la liste

765,59 €/ Unitéhors TVA

926,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C-2RSD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
48 kN
Charge statique
35 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm