Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71917-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186978
Image 1
Ajouter à la liste

679,20 €/ Unitéhors TVA

821,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
44.5 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
10000 rpm