2 851,67 €/ Unitéhors TVA
3 450,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 72 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de quatre, rits universels |
Charge dynamique | 44.5 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10000 rpm |