679,20 €/ Unitéhors TVA
821,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C-2RSD |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 47 kN |
Charge statique | 33.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11000 rpm |