634,25 €/ Unitéhors TVA
767,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 33.5 kN |
Charge statique | 24 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11000 rpm |