2 470,98 €/ Unitéhors TVA
2 989,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 64 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem |
Charge dynamique | 33 kN |
Charge statique | 22.9 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11000 rpm |