Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71914-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187026
Image 1
Ajouter à la liste

526,80 €/ Unitéhors TVA

637,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel