Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71913-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187074
Image 1
Ajouter à la liste

967,88 €/ Unitéhors TVA

1 171,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C-2RSD
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
25 kN
Charge statique
16.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm