420,03 €/ Unitéhors TVA
508,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E-2RSD |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 23.4 kN |
Charge statique | 15.2 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 14000 rpm |