Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71912-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187102
Image 1
Ajouter à la liste

431,96 €/ Unitéhors TVA

522,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C-2RSD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
24.7 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
16000 rpm