Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Avec joint d'étenchéité B71911-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186941
Image 1
Ajouter à la liste

383,49 €/ Unitéhors TVA

464,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E-2RSD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
22.2 kN
Charge statique
13.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm